Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT40.035.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Artikel-Nr.:
     C9599-6257735
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A155.BT40.035.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn JIS B 6339
Aufsteckfräsdorn JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn JIS B 6339
Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • ISO 7388-2 • d1=40 • d11=16
Weitere Informationen:
J21:
A155.BT40.035.16
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
36 mm
A4:
63 mm
B1:
8 mm
B3:
52 mm
B4:
117,4 mm
B71:
35 mm
C11:
SKG
C12:
51
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
16 mm
C4:
17 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0160
C71:
16 mm
D6:
12000 1/min
D7:
1,109 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
MAS403-BT
J11:
AD
J7:
0
Bezeichnung:
A155.BT40.035.16
d 1:
BT40
d 11:
16 mm
d 12:
36 mm
l 4:
35 mm
l 19:
17 mm
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
1,11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS436
ab € 19,06*
Zubehör
WALTER
ISO2936-6
ab € 3,25*
Zubehör
WALTER
FS938
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.