Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT50.055.22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Artikel-Nr.:
     C9599-6257770
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A155.BT50.055.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Aufsteckdorn JIS B 6339
Aufsteckfräsdorn JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • ISO 7388-2 • d1=50 • d11=22
Weitere Informationen:
J21:
A155.BT50.055.22
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
48 mm
A4:
100 mm
B1:
17 mm
B3:
74 mm
B4:
182,4 mm
B71:
55 mm
C11:
SKG
C12:
51
C13:
M24
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
22 mm
C4:
19 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0220
C71:
22 mm
D6:
12000 1/min
D7:
4,05 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
MAS403-BT
J11:
AD
J7:
0
Bezeichnung:
A155.BT50.055.22
d 1:
BT50
d 11:
22 mm
d 12:
48 mm
l 4:
55 mm
l 19:
19 mm
d 13:
M24
Masse (Gewicht):
4,05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS437
ab € 22,43*
Zubehör
WALTER
ISO2936-8
ab € 3,24*
Zubehör
WALTER
FS939
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.