Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT40.100.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339
Artikel-Nr.:
     C9599-6257809
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A155.BT40.100.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn JIS B 6339
Aufsteckfräsdorn JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn JIS B 6339
Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • ISO 7388-2 • d1=40 • d11=27
Weitere Informationen:
J21:
A155.BT40.100.27
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
60 mm
A4:
63 mm
B1:
73 mm
B3:
121 mm
B4:
221,8 mm
B71:
100 mm
C11:
SKG
C12:
51
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
27 mm
C4:
21 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0270
C71:
27 mm
D6:
12000 1/min
D7:
2,65 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
MAS403-BT
J11:
AD
J7:
0
Bezeichnung:
A155.BT40.100.27
d 1:
BT40
d 11:
27 mm
d 12:
60 mm
l 4:
100 mm
l 19:
21 mm
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
2,65 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS438
ab € 25,13*
Zubehör
WALTER
FS940
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.