Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN69871-A A155.S50.100.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN69871-A
Aufsteckfräserdorn DIN69871-A
Aufsteckfräserdorn DIN69871-A
Artikel-Nr.:
     C9599-6257824
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A155.S50.100.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN69871-A A155.S • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • ISO 7388-1 • d1=50 • d11=32
Weitere Informationen:
J21:
A155.S50.100.32
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
78 mm
A4:
97,5 mm
B1:
80,9 mm
B3:
124 mm
B4:
225,8 mm
B71:
100 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M24
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
32 mm
C4:
24 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0320
C71:
32 mm
D6:
12000 1/min
D7:
5,95 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO7388-1
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
A155.S50.100.32
d 1:
SK50
d 11:
32 mm
d 12:
78 mm
l 4:
100 mm
l 19:
24 mm
d 13:
M24
Masse (Gewicht):
5,95 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS439
ab € 33,74*
Zubehör
WALTER
FS941
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.