Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldon-Aufnahme DIN 69871 AD/B AK170.S40.063.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weldon-Aufnahme DIN 69871 AD/B
Weldon-Aufnahme DIN 69871 AD/B
Weldon-Aufnahme DIN 69871 AD/B
Artikel-Nr.:
     C9599-6257846
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK170.S40.063.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Weldon-Aufnahme DIN 69871 AD/B AK170.S • metrisch • Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B • ISO 7388-1 • d1=40 • d11=20
Weitere Informationen:
J21:
AK170.S40.063.20
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
52 mm
A2:
63,55 mm
A4:
63,55 mm
B1:
44 mm
B2:
63 mm
B3:
63 mm
B4:
131,4 mm
B71:
63 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
20 mm
C4:
68,4 mm
C51:
ZYL
C52:
10
C54:
1
C55:
5
C6:
0200
C71:
20 mm
D6:
12000 1/min
D7:
1,318 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO7388-1
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AK170.S40.063.20
d 1:
SK40
d 11:
20 mm
d 12:
52 mm
l 4:
63 mm
l 16:
44 mm
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
1,32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
M16X016
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.