Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldon-Aufnahme MAS-BT JIS B 6339 AK170.BT40.063.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weldon-Aufnahme MAS-BT JIS B 6339
Weldon-Aufnahme MAS-BT JIS B 6339
Weldon-Aufnahme MAS-BT JIS B 6339
Artikel-Nr.:
     C9599-6257868
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK170.BT40.063.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Weldon-Aufnahme MAS-BT JIS B 6339 AK170.BT • metrisch • Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B • ISO 7388-2 • d1=40 • d11=16
Weitere Informationen:
J21:
AK170.BT40.063.16
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
48 mm
A2:
63 mm
A4:
63 mm
B1:
36 mm
B2:
63 mm
B3:
63 mm
B4:
131,4 mm
B71:
63 mm
C11:
SKG
C12:
51
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
16 mm
C4:
65,4 mm
C51:
ZYL
C52:
10
C54:
1
C55:
5
C6:
0160
C71:
16 mm
D6:
12000 1/min
D7:
1,378 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
MAS403-BT
J11:
AD
J7:
0
Bezeichnung:
AK170.BT40.063.16
d 1:
BT40
d 11:
16 mm
d 12:
48 mm
l 4:
63 mm
l 16:
36 mm
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
1,38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
M14X016
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.