Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S40.070.ER16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A
Artikel-Nr.:
     C9599-6258488
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300.S40.070.ER16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • ISO 7388-1 • d1=40 • d11=ER16
Weitere Informationen:
J21:
AK300.S40.070.ER16
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
28 mm
A4:
63,55 mm
A5:
28 mm
B1:
50,9 mm
B3:
70 mm
B4:
138,4 mm
B71:
59,4 mm
C11:
SKG
C12:
10
C13:
M16
C14:
8
C15:
5
C2:
0400
C3:
17 mm
C4:
68,4 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0160
D6:
12000 1/min
D7:
1,174 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
ISO7388-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK300.S40.070.ER16
d 1:
SK40
d 11:
1-10
d 12:
28 mm
l 4:
70 mm
Spannzangen:
ER16
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
1,17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1539
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.