Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S40.100.ER20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A
Artikel-Nr.:
     C9599-6258791
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300.S40.100.ER20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • ISO 7388-1 • d1=40 • d11=ER20
Weitere Informationen:
J21:
AK300.S40.100.ER20
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
34 mm
A4:
63,55 mm
A5:
34 mm
B1:
80,9 mm
B3:
100 mm
B4:
168,4 mm
B71:
88,5 mm
C11:
SKG
C12:
10
C13:
M16
C14:
8
C15:
5
C2:
0400
C3:
21 mm
C4:
68,4 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0200
D6:
12000 1/min
D7:
1,247 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
ISO7388-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK300.S40.100.ER20
d 1:
SK40
d 11:
1-13
d 12:
34 mm
l 4:
100 mm
Spannzangen:
ER20
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
1,25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2553
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.