Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter DIN 69871 AD/B mit Innenkühlung AK300.S50.105.ER40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 AD/B mit Innenkühlung
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 AD/B mit Innenkühlung
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 AD/B mit Innenkühlung
Artikel-Nr.:
     C9599-6264784
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300.S50.105.ER40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 AD/B mit Innenkühlung AK300.S • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • ISO 7388-1 • d1=50 • d11=ER40
Weitere Informationen:
J21:
AK300.S50.105.ER40
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
63 mm
A2:
63 mm
A4:
97,5 mm
A5:
63 mm
B1:
80,9 mm
B2:
85,9 mm
B3:
105 mm
B4:
206,8 mm
B71:
105 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M24
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
41 mm
C4:
101,75 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
9
C55:
5
C6:
0400
D6:
12000 1/min
D7:
6 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO7388-1
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AK300.S50.105.ER40
d 1:
SK50
d 11:
2-26
d 12:
63 mm
l 4:
105 mm
Spannzangen:
ER40
d 13:
M24
Masse (Gewicht):
6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,48*
€ 342,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,37*
€ 326,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1546
ab € 41,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.