Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter MAS-BT JIS B 6339 AK300.BT40.100.ER40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter MAS-BT JIS B 6339
ER-Spannzangenfutter MAS-BT JIS B 6339
ER-Spannzangenfutter MAS-BT JIS B 6339
Artikel-Nr.:
     C9599-6264968
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300.BT40.100.ER40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
ER-Spannzangenfutter MAS-BT JIS B 6339 AK300.BT • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • ISO 7388-2 • d1=40 • d11=ER40
Weitere Informationen:
J21:
AK300.BT40.100.ER40
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
63 mm
A4:
63 mm
A5:
63 mm
B1:
73 mm
B3:
100 mm
B4:
168,4 mm
B71:
85 mm
C11:
SKG
C12:
50
C13:
M16
C14:
8
C15:
5
C2:
0400
C3:
41 mm
C4:
65,4 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
8
C55:
5
C6:
0400
D6:
12000 1/min
D7:
1,8 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
MAS403-BT
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK300.BT40.100.ER40
d 1:
40
d 11:
2-26
d 12:
63 mm
l 4:
100 mm
Spannzangen:
ER40
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
1,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1546
ab € 41,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.