Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6001-D20,00R WPP45C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-6306742
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6001-D20,00R WPP45C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
multiplex wechselplatte
Wechselplatten P6001 • WPP45C • Dc=20mm
Weitere Informationen:
J21:
P6001-D20,00R WPP45C
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
20 mm
B3:
16,86 mm
B5:
16,86 mm
B7:
3,64 mm
B71:
13,22 mm
D1:
1
D7:
0,019 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
5,5 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WPP45C
H5:
TiAlN
J1:
-
Bezeichnung:
P6001-D20,00R WPP45C
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
20 mm
Sitzgröße:
20
d 1:
5 mm
s:
5,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.