Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 80° CNMG120404-MK5 WKK10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-6353138
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CNMG120404-MK5 WKK10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 80° CNMG ...-MK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
CNMG120404-MK5 WKK10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
12,896 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,4 mm
D7:
14 °
D75:
0,01 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MK5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK10S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
CNMG120404
Bezeichnung:
CNMG120404-MK5 WKK10S
r:
0,4 mm
f:
0,16 - 0,25 mm
a p:
0,6 - 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.