Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehn-Spannfutter DIN 69893-1 A AK182.H AK182.H63.080.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69893-1 A AK182.H
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69893-1 A AK182.H
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69893-1 A AK182.H
Artikel-Nr.:
     C9599-6381038
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK182.H63.080.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69893-1 A AK182.H • metrisch • Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form A • d1=63 • d11=20
Weitere Informationen:
J21:
AK182.H63.080.20
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
38 mm
A2:
52,5 mm
A4:
63 mm
B1:
16,1 mm
B2:
54 mm
B3:
80 mm
B4:
112 mm
B71:
29 mm
C11:
HSK
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
32 mm
C51:
ZYL
C52:
13
C54:
1
C55:
5
C6:
0200
C71:
20 mm
C81:
51 mm
C82:
41 mm
D6:
50000 1/min
D7:
1,386 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO12164-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK182.H63.080.20
d 1:
HSK-A63
d 11:
20 mm
d 12:
52,5 mm
d 14:
38 mm
l 4:
80 mm
l 16:
54 mm
l 17:
51 mm
l 17min:
41 mm
Masse (Gewicht):
1,39 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,28*
€ 492,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,32*
€ 491,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,51*
€ 433,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,34*
€ 420,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2199
ab € 119,40*
Zubehör
WALTER
FS2200
ab € 120,28*
Zubehör
WALTER
FS2201
ab € 120,59*
Zubehör
WALTER
FS2202
ab € 120,31*
Zubehör
WALTER
FS2203
ab € 120,73*
Zubehör
WALTER
FS2204
ab € 119,98*
Zubehör
WALTER
FS2205
ab € 119,43*
Zubehör
WALTER
FS2206
ab € 119,81*
Zubehör
WALTER
FS2207
ab € 119,73*
Zubehör
WALTER
FS2208
ab € 119,66*
Zubehör
WALTER
FS2209
ab € 119,26*
Zubehör
WALTER
FS2210
ab € 119,35*
Zubehör
WALTER
FS2211
ab € 120,22*
Zubehör
WALTER
FS2212
ab € 120,00*
Zubehör
WALTER
FS2213
ab € 167,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.