Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehn-Spannfutter DIN 69871 AK182.S AK182.S40.065.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69871 AK182.S
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69871 AK182.S
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69871 AK182.S
Artikel-Nr.:
     C9599-6381125
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK182.S40.065.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69871 AK182.S • metrisch • Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form A • ISO 7388-1 • d1=40 • d11=20
Weitere Informationen:
J21:
AK182.S40.065.20
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
38 mm
A2:
49,25 mm
A4:
63,55 mm
B1:
13,5 mm
B2:
45,45 mm
B3:
64,5 mm
B4:
132,75 mm
B71:
13,5 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
20 mm
C4:
68,4 mm
C51:
ZYL
C52:
13
C54:
1
C55:
5
C6:
0200
C71:
20 mm
C81:
51 mm
C82:
41 mm
D6:
12000 1/min
D7:
1,316 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO7388-1
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
AK182.S40.065.20
d 1:
SK40
d 11:
20 mm
d 12:
49,25 mm
d 14:
38 mm
l 4:
64,5 mm
l 16:
45,45 mm
l 17:
51 mm
l 17min:
41 mm
d 13:
M16
Masse (Gewicht):
1,32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,32*
€ 349,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2199
ab € 119,88*
Zubehör
WALTER
FS2200
ab € 119,37*
Zubehör
WALTER
FS2201
ab € 119,75*
Zubehör
WALTER
FS2202
ab € 119,40*
Zubehör
WALTER
FS2203
ab € 120,19*
Zubehör
WALTER
FS2204
ab € 120,33*
Zubehör
WALTER
FS2205
ab € 119,42*
Zubehör
WALTER
FS2206
ab € 120,04*
Zubehör
WALTER
FS2207
ab € 120,44*
Zubehör
WALTER
FS2208
ab € 120,36*
Zubehör
WALTER
FS2209
ab € 119,42*
Zubehör
WALTER
FS2210
ab € 120,08*
Zubehör
WALTER
FS2211
ab € 119,92*
Zubehör
WALTER
FS2212
ab € 119,38*
Zubehör
WALTER
FS2213
ab € 167,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.