Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon WOEX100508-E57 WKP35S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon
Trigon
Trigon
Artikel-Nr.:
     C9599-6381711
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WOEX100508-E57 WKP35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon WOEX ...-E57 • Hauptfreiwinkel=8° • WKP35S • Tiger·tec® Silver
Weitere Informationen:
J21:
WOEX100508-E57 WKP35S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
84 °
A2:
8 °
B1:
9,92 mm
B3:
15 mm
C1:
5,3 mm
D1:
0,8 mm
D7:
15 °
D75:
0,014 kg
E41:
E
E9:
E57
F1:
N
F2:
3
G1:
E
G4:
5,3 mm
G5:
3
G6:
4,97 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP35S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
WOEX100508
Bezeichnung:
WOEX100508-E57 WKP35S
Anzahl Schneidkanten:
3
l:
9,92 mm
s:
5,3 mm
r:
0,8 mm
d:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.