Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 80° CNMA190612-RK5 WKK20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-6388430
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CNMA190612-RK5 WKK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 80° CNMA ...-RK5 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
CNMA190612-RK5 WKK20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
19,344 mm
B3:
19,05 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,2 mm
D7:
0 °
D75:
0,03 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RK5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
7,93 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
CNMA190612
Bezeichnung:
CNMA190612-RK5 WKK20S
r:
1,2 mm
f:
0,3 - 0,65 mm
a p:
1,2 - 8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.