Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 80° CNMA190616-RK5 WKK20S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-6388747
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CNMA190616-RK5 WKK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 80° CNMA ...-RK5 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
CNMA190616-RK5 WKK20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
19,344 mm
B3:
19,05 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,6 mm
D7:
0 °
D75:
0,03 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RK5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
7,93 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
CNMA190616
Bezeichnung:
CNMA190616-RK5 WKK20S
r:
1,6 mm
f:
0,35 - 0,8 mm
a p:
1,5 - 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,51*
€ 377,8369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,65*
€ 366,1035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,20*
€ 345,338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,30*
€ 325,227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,51*
€ 313,5769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.