Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant negativ 60° TNMA160408-RK5 WKK20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant negativ 60°
Dreikant negativ 60°
Dreikant negativ 60°
Artikel-Nr.:
     C9599-6392275
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TNMA160408-RK5 WKK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant negativ 60° TNMA ...-RK5 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
TNMA160408-RK5 WKK20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
1
A1:
60 °
A2:
0 °
B1:
16,498 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
0 °
D75:
0,008 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RK5
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
3,81 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
TNMA160408
Bezeichnung:
TNMA160408-RK5 WKK20S
r:
0,8 mm
f:
0,25 - 0,45 mm
a p:
0,8 - 5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.