Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch negativ SNMA190616-RK5 WKK10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-6411743
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNMA190616-RK5 WKK10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNMA ...-RK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
SNMA190616-RK5 WKK10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
19,05 mm
B3:
19,05 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,6 mm
D7:
0 °
D75:
0,03 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RK5
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
7,93 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK10S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
SNMA190616
Bezeichnung:
SNMA190616-RK5 WKK10S
r:
1,6 mm
f:
0,35 - 0,8 mm
a p:
1,5 - 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.