Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master DIN 69871 AD/B C. C5-390B.140-50 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master DIN 69871 AD/B C.
Master DIN 69871 AD/B C.
Master DIN 69871 AD/B C.
Artikel-Nr.:
     C9599-6418704
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-390B.140-50 030
EAN/GTIN:
     k.A.
Master DIN 69871 AD/B C.-390B.140 • metrisch • ISO 7388-1 • d1=50 • d11=C5
Weitere Informationen:
J21:
C5-390B.140-50 030
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
50 mm
A4:
97,5 mm
B1:
10,9 mm
B3:
30 mm
B4:
131,8 mm
B71:
30 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M24
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
101,75 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0500
D6:
12000 1/min
D7:
2,66 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
C5-390B.140-50 030
d 1:
SK50
d 11:
C5
l 4:
30 mm
l 16:
10,9 mm
Masse (Gewicht):
2,66 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,55*
€ 481,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.