Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master DIN 69871 AD/B C. C6-390B.140-40 085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master DIN 69871 AD/B C.
Master DIN 69871 AD/B C.
Master DIN 69871 AD/B C.
Artikel-Nr.:
     C9599-6418728
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C6-390B.140-40 085
EAN/GTIN:
     k.A.
Master DIN 69871 AD/B C.-390B.140 • metrisch • ISO 7388-1 • d1=40 • d11=C6
Weitere Informationen:
J21:
C6-390B.140-40 085
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
63 mm
A4:
63,55 mm
B1:
65,9 mm
B3:
85 mm
B4:
153,4 mm
B71:
85 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
63 mm
C4:
68,4 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0630
D6:
20000 1/min
D7:
1,84 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
C6-390B.140-40 085
d 1:
SK40
d 11:
C6
l 4:
85 mm
l 16:
65,9 mm
Masse (Gewicht):
1,84 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,02*
€ 459,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,88*
€ 409,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.