Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon negativ 80° WNMA080412-RK7 WKK20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-6419907
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WNMA080412-RK7 WKK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon negativ 80° WNMA ...-RK7 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
WNMA080412-RK7 WKK20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
8,687 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
1,2 mm
D7:
20 °
D75:
0,01 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
RK7
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
WNMA080412
Bezeichnung:
WNMA080412-RK7 WKK20S
r:
1,2 mm
f:
0,22 - 0,5 mm
a p:
1,5 - 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.