Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkte Stechklinge G2042...R/L G2042.32L-3T33SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstärkte Stechklinge G2042...R/L
Verstärkte Stechklinge G2042...R/L
Verstärkte Stechklinge G2042...R/L
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-6424607
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     G2042.32L-3T33SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Verstärkte Stechklinge G2042...R/L • metrisch • links • SX00
Weitere Informationen:
J21:
G2042.32L-3T33SX
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
4
A18:
3 mm
A3:
110 mm
A4:
0 mm
A8:
33 mm
B5:
110 mm
C11:
PMW
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
032L
C4:
32 mm
C8:
8 mm
D7:
0,17 kg
E1:
90 °
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
L
F5:
C
H4:
S
J1:
-
J7:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1494
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.