Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.55 + C.-390B.58 C4-390B.55-40 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.55 + C.-390B.58
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.55 + C.-390B.58
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.55 + C.-390B.58
Artikel-Nr.:
     C9599-6424690
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C4-390B.55-40 030
EAN/GTIN:
     k.A.
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.55 + C.-390B.58 • metrisch • ISO 7388-2 • d1=40 • d11=C4
Weitere Informationen:
J21:
C4-390B.55-40 030
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
40 mm
A4:
63 mm
B1:
3 mm
B3:
30 mm
B4:
98,4 mm
B71:
30 mm
C11:
SKG
C12:
57
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C4:
65,4 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0400
D6:
25000 1/min
D7:
0,898 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
C4-390B.55-40 030
d 1:
BT40
d 11:
C4
l 4:
30 mm
l 16:
3 mm
Masse (Gewicht):
0,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,24*
€ 385,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.