Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master DIN 69871 AD/B C.-390B.540 + C. C6-390.540-50 050A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master DIN 69871 AD/B C.-390B.540 + C.
Master DIN 69871 AD/B C.-390B.540 + C.
Master DIN 69871 AD/B C.-390B.540 + C.
Artikel-Nr.:
     C9599-6424837
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C6-390.540-50 050A
EAN/GTIN:
     k.A.
Master DIN 69871 AD/B C.-390B.540 + C.-390.540 • metrisch • BIG-PLUS SYSTEM − Lizenz BIG DAISHOWA • ISO 7388-1 • d1=50 • d11=C6
Weitere Informationen:
J21:
C6-390.540-50 050A
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
63 mm
A4:
97,5 mm
B1:
30,9 mm
B3:
50 mm
B4:
151,8 mm
B71:
50 mm
C11:
SKG
C12:
17
C13:
M24
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
63 mm
C4:
101,75 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0630
D6:
12000 1/min
D7:
3,059 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
C6-390.540-50 050A
d 1:
SK50
d 11:
C6
l 4:
50 mm
l 16:
30,9 mm
Masse (Gewicht):
3,06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,53*
€ 750,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,17*
€ 732,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,28*
€ 690,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,89*
€ 671,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,36*
€ 637,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.