Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.555 + C.-390B.558 C4-390B.555-40 040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.555 + C.-390B.558
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.555 + C.-390B.558
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.555 + C.-390B.558
Artikel-Nr.:
     C9599-6426300
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C4-390B.555-40 040
EAN/GTIN:
     k.A.
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.555 + C.-390B.558 • metrisch • BIG-PLUS SYSTEM − Lizenz BIG DAISHOWA • ISO 7388-2 • d1=40 • d11=C4
Weitere Informationen:
J21:
C4-390B.555-40 040
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
40 mm
A4:
63 mm
B1:
13 mm
B3:
40 mm
B4:
108,4 mm
B71:
40 mm
C11:
SKG
C12:
57
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C4:
65,4 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0400
D6:
25000 1/min
D7:
1,39 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
C4-390B.555-40 040
d 1:
BT40
d 11:
C4
l 4:
40 mm
l 16:
13 mm
Masse (Gewicht):
1,39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,41*
€ 560,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,67*
€ 545,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,61*
€ 517,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.