Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweischneider Aufbohrwerkzeug B3220.C3.033-041.Z2.CC06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweischneider Aufbohrwerkzeug
Zweischneider Aufbohrwerkzeug
Zweischneider Aufbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6430518
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B3220.C3.033-041.Z2.CC06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Zweischneider Aufbohrwerkzeug B3220 • Walter CaptoTM ISO 26623 • metrisch • Dc=33-41mm
Weitere Informationen:
J21:
B3220.C3.033-041.Z2.CC06
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
8
A11:
33 mm
A12:
41 mm
B3:
80 mm
B5:
99 mm
B71:
80 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C4:
19 mm
D6:
10000 1/min
D7:
0,39 kg
D9:
1
E1:
90 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
B3220.C3.033-041.Z2.CC06
D c:
33 - 41 mm
d 1:
32 mm | C3
l 4:
80 mm
Masse (Gewicht):
0,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,23*
€ 1.116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,95*
€ 1.100,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,43*
€ 1.052,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,63*
€ 1.019,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,92*
€ 975,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
EB205-206-1.CC06 (ARS)
ab € 154,02*
Zubehör
WALTER
FS230
ab € 15,41*
Zubehör
WALTER
ISO2936-1,3
ab € 3,25*
Zubehör
WALTER
ISO2936-3
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.