Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweischneider Aufbohrwerkzeug B3220.C6.070-090.Z2.CC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweischneider Aufbohrwerkzeug
Zweischneider Aufbohrwerkzeug
Zweischneider Aufbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6431415
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B3220.C6.070-090.Z2.CC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Zweischneider Aufbohrwerkzeug B3220 • Walter CaptoTM ISO 26623 • metrisch • Dc=70-90mm
Weitere Informationen:
J21:
B3220.C6.070-090.Z2.CC12
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
8
A11:
70 mm
A12:
90 mm
B3:
110 mm
B5:
151 mm
B71:
110 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
38 mm
D6:
4600 1/min
D7:
2,2 kg
D9:
1
E1:
90 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
B3220.C6.070-090.Z2.CC12
D c:
70 - 90 mm
d 1:
63 mm | C6
l 4:
110 mm
Masse (Gewicht):
2,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.004,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,26*
€ 1.350,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,43*
€ 1.332,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,49*
€ 1.275,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,21*
€ 1.236,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,44*
€ 1.195,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
EB211-212-1.CC12 (ARS)
ab € 205,86*
Zubehör
WALTER
FS228
ab € 15,53*
Zubehör
WALTER
ISO2936-2,5
ab € 3,26*
Zubehör
WALTER
ISO2936-6
ab € 3,25*
Zubehör
WALTER
ISO2936-8
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.