Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasfräser M4574-020-T18-02-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasfräser
Fasfräser
Fasfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6556074
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4574-020-T18-02-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Fasfräser M4574 • ScrewFit • metrisch • κ=45° • Dc=20mm • Z=2 • SD .. 09T3 ..
Weitere Informationen:
J21:
M4574-020-T18-02-05
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
2
A1:
20 mm
A2:
32,8 mm
B2:
5,5 mm
B3:
30 mm
B4:
30 mm
B5:
51 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0180
C3:
18,5 mm
D6:
30400 1/min
D7:
0,085 kg
D9:
0
E1:
45 °
E5:
1 mm
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G21:
S
H21:
1
H22:
4
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4574-020-T18-02-05
D c:
20 mm
D a:
32,8 mm
d 1:
T18 mm
l 4:
30 mm
L c:
5,5 mm
κ:
45 Deg
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,09 kg
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,07*
€ 361,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,35*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 275,85*
Zubehör
WALTER
FS2267
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
FS2268
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.