Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasfräser M4574-040-A32-04-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasfräser
Fasfräser
Fasfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6556111
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4574-040-A32-04-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Fasfräser M4574 • Zylinderschaft • metrisch • κ=45° • Dc=40mm • Z=4 • SD .. 09T3 ..
Weitere Informationen:
J21:
M4574-040-A32-04-05
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
2
A1:
40 mm
A2:
52,8 mm
B2:
5,5 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
250 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C4:
60 mm
D6:
22000 1/min
D7:
1,56 kg
D9:
0
E1:
45 °
E5:
1 mm
F1:
R
F21:
4
F22:
4
G13:
4
G21:
S
H21:
1
H22:
4
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4574-040-A32-04-05
D c:
40 mm
D a:
52,8 mm
d 1:
32 mm
l 4:
40 mm
l 1:
250 mm
L c:
5,5 mm
κ:
45 Deg
Z:
4
Masse (Gewicht):
1,56 kg
Anz WSP:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,36*
€ 490,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,18*
€ 451,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,92*
€ 437,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,07*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,14*
Zubehör
WALTER
FS2267
ab € 15,46*
Zubehör
WALTER
FS2268
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.