Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasfräser M4574.031-A31-03-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasfräser
Fasfräser
Fasfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6556115
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4574.031-A31-03-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Fasfräser M4574 • Zylinderschaft • inch • κ=45° • Dc=31,8mm • Z=3 • SD .. 09T3 ..
Weitere Informationen:
J21:
M4574.031-A31-03-05
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
2
A1:
31,75 mm
A2:
43,8 mm
B2:
5,5 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
250 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
1250
C3:
31,75 mm
D6:
25000 1/min
D7:
1,472 kg
D9:
0
E1:
45 °
E5:
1 mm
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G21:
S
H21:
1
H22:
4
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4574.031-A31-03-05
D c:
1,25 inch
D a:
1,724 inch
d 1:
1,25 inch
l 4:
1,575 inch
l 1:
9,843 inch
L c:
0,217 inch
κ:
45 Deg
Z:
3
Masse (Gewicht):
1,47 lbs
Anz WSP:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,94*
€ 428,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,17*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,44*
Zubehör
WALTER
FS2267
ab € 15,46*
Zubehör
WALTER
FS2268
ab € 5,96*
Zubehör
WALTER
5050323
ab € 211,29*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 367,34*
Zubehör
WALTER
6550406
ab € 20,60*
Zubehör
WALTER
6550407
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.