Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SDMT09T308-D57 WKK25S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-6556178
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SDMT09T308-D57 WKK25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SDMT ...-D57 • Hauptfreiwinkel=15° • WKK25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
SDMT09T308-D57 WKK25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
15 °
B1:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
3,97 mm
D1:
0,8 mm
D7:
10 °
D75:
0,003 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D57
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
3,97 mm
G5:
3
G6:
3,9 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK25S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SDMT09T308
Bezeichnung:
SDMT09T308-D57 WKK25S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
9,52 mm
s:
3,97 mm
α:
15 Deg
r:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.