Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC122-25.0W8XK-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579846
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC122-25.0W8XK-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446255824
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MC122 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 45° • Typ N 45 extra lang • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=25mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
MC122-25.0W8XK-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
25 mm
B2:
90 mm
B3:
97 mm
B5:
153 mm
B71:
121 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D6:
39895 1/min
D7:
0,931 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
8
F22:
8
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC122-25.0W8XK-WJ30TF
D c:
25 mm
L c:
90 mm
l 1:
153 mm
l 4:
97 mm
d 1:
25 mm
Z:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,68*
€ 771,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,72*
€ 758,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,42*
€ 701,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,35*
€ 689,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,09*
€ 673,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.250
ab € 34,19*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,67*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,07*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 347,81*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 382,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 248,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 260,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 323,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 324,29*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 347,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.