Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faswerkzeug D4580.45-06.00A13-VC09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faswerkzeug
Faswerkzeug
Faswerkzeug
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6630576
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4580.45-06.00A13-VC09
EAN/GTIN:
     k.A.
Faswerkzeug D4580 • Xtra·tec® • Zylinderschaft mit Bund • inch • κ=45° • Dc=4-6mm
Weitere Informationen:
J21:
D4580.45-06.00A13-VC09
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
9
A11:
4 mm
A12:
6 mm
A63:
21 mm
B3:
25,4 mm
B4:
2,8 mm
B5:
66 mm
B71:
25,4 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
3
C15:
5
C2:
0500
C3:
12,7 mm
C4:
41 mm
C51:
ZYL
C52:
01
C54:
1
C55:
5
C6:
0060
D11:
2
D6:
15200 1/min
D7:
0,03 kg
D9:
1
E1:
45 °
F1:
R
G11:
S
G42:
0,2 mm
G43:
1,2 mm
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
VC0902R
J7:
0
Bezeichnung:
D4580.45-06.00A13-VC09
D c min:
0,158 inch
D c max:
0,236 inch
d 11:
0,236 inch
d 1:
0,5 inch
d 4:
0,827 inch
l 4:
1 inch
l 5:
1,614 inch
Masse (Gewicht):
0,03 lbs
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,70*
€ 593,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,02*
€ 587,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,05*
€ 546,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,84*
€ 530,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,81*
€ 499,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1490
ab € 4,50*
Zubehör
WALTER
ISO2936-1,5
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.