Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten ADGX ADGX1606PER-F56 WXM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten ADGX
Schlichtplatten ADGX
Schlichtplatten ADGX
Artikel-Nr.:
     C9599-6632444
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ADGX1606PER-F56 WXM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten ADGX ...-F56 • Hauptfreiwinkel=15° • WXM15 • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=8mm
Weitere Informationen:
J21:
ADGX1606PER-F56 WXM15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
85 °
A2:
15 °
B1:
17,5 mm
B2:
10,8 mm
B3:
10,8 mm
C1:
6,15 mm
D1:
0,8 mm
D6:
8 mm
D7:
16 °
D75:
0,009 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
F56
F1:
R
F2:
2
G1:
G
G3:
16,4 mm
G4:
4,32 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WXM15
H5:
TiAlN/TiN
H6:
S
J11:
ADGX1606PER
Bezeichnung:
ADGX1606PER-F56 WXM15
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
10,8 mm
l:
17,5 mm
s:
6,15 mm
α:
15 Deg
α 2:
20 Deg
r:
0,8 mm
b:
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.