Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SCMT09T308-RK4 WKK20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-6651122
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SCMT09T308-RK4 WKK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SCMT ...-RK4 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
SCMT09T308-RK4 WKK20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
7 °
B1:
9,525 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,969 mm
D1:
0,8 mm
D7:
12 °
D75:
0,003 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RK4
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
3,969 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
SCMT09T308
Bezeichnung:
SCMT09T308-RK4 WKK20S
l:
9,53 mm
r:
0,8 mm
f:
0,16 - 0,35 mm
a p:
0,6 - 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.