Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 35° VCMT110308-RK4 WKK10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Artikel-Nr.:
     C9599-6651155
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     VCMT110308-RK4 WKK10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VCMT ...-RK4 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
VCMT110308-RK4 WKK10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
11,071 mm
B3:
6,35 mm
C1:
3,175 mm
D1:
0,8 mm
D7:
12 °
D75:
0,002 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RK4
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
3,175 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK10S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J1:
-
J11:
VCMT110308
Bezeichnung:
VCMT110308-RK4 WKK10S
l:
11,07 mm
r:
0,8 mm
f:
0,16 - 0,25 mm
a p:
0,6 - 3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.