Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon positiv 80° WCMT040204-RK4 WKK20S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-6651164
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WCMT040204-RK4 WKK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCMT ...-RK4 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
WCMT040204-RK4 WKK20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
4,344 mm
B3:
6,35 mm
C1:
2,381 mm
D1:
0,4 mm
D7:
12 °
D75:
0,001 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RK4
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
2,381 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
WCMT040204
Bezeichnung:
WCMT040204-RK4 WKK20S
l:
4,34 mm
r:
0,4 mm
f:
0,12 - 0,25 mm
a p:
0,4 - 2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,96*
€ 132,0424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,22*
€ 131,1618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,38*
€ 127,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,10*
€ 123,879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,79*
€ 105,6601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.