Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SCMW120412-RK6 WKK20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-6651585
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SCMW120412-RK6 WKK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SCMW ...-RK6 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
SCMW120412-RK6 WKK20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
7 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
1,2 mm
D7:
0 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RK6
F1:
N
F2:
4
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
SCMW120412
Bezeichnung:
SCMW120412-RK6 WKK20S
l:
12,7 mm
r:
1,2 mm
f:
0,2 - 0,5 mm
a p:
0,8 - 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.