Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant positiv 60° TCMW110208-RK6 WKK20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant positiv 60°
Dreikant positiv 60°
Dreikant positiv 60°
Artikel-Nr.:
     C9599-6651592
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TCMW110208-RK6 WKK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant positiv 60° TCMW ...-RK6 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
TCMW110208-RK6 WKK20S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
1
A1:
60 °
A2:
7 °
B1:
10,999 mm
B3:
6,35 mm
C1:
2,381 mm
D1:
0,8 mm
D7:
0 °
D75:
0,001 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RK6
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
2,381 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK20S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
TCMW110208
Bezeichnung:
TCMW110208-RK6 WKK20S
l:
11 mm
r:
0,8 mm
f:
0,16 - 0,3 mm
a p:
0,6 - 3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.