Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 35° VCMW160408-RK6 WKK10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Artikel-Nr.:
     C9599-6651600
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     VCMW160408-RK6 WKK10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VCMW ...-RK6 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
VCMW160408-RK6 WKK10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
16,606 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
0 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
RK6
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK10S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
VCMW160408
Bezeichnung:
VCMW160408-RK6 WKK10S
l:
16,61 mm
r:
0,8 mm
f:
0,16 - 0,3 mm
a p:
0,6 - 3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.