Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasfräser M4574-012-T09-02-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasfräser
Fasfräser
Fasfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6689690
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4574-012-T09-02-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Fasfräser M4574 • ScrewFit • metrisch • κ=45° • Dc=12mm • Z=2 • SD .. 06T2 ..
Weitere Informationen:
J21:
M4574-012-T09-02-03
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
2
A1:
12 mm
A2:
20,3 mm
B2:
3,5 mm
B3:
20 mm
B4:
20 mm
B5:
34 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0090
C3:
9,7 mm
D6:
28100 1/min
D7:
0,025 kg
D9:
0
E1:
45 °
E5:
1 mm
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G21:
S
H21:
1
H22:
4
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4574-012-T09-02-03
D c:
12 mm
D a:
20,3 mm
d 1:
T09 mm
l 4:
20 mm
L c:
3,5 mm
κ:
45 Deg
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,03 kg
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,72*
€ 322,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,90*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.