Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasfräser M4574-010-A12-01-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasfräser
Fasfräser
Fasfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6689694
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4574-010-A12-01-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Fasfräser M4574 • Zylinderschaft • metrisch • κ=45° • Dc=10mm • Z=1 • SD .. 06T2 ..
Weitere Informationen:
J21:
M4574-010-A12-01-03
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
2
A1:
10 mm
A2:
18,3 mm
B2:
3,5 mm
B3:
30 mm
B4:
30 mm
B5:
120 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C4:
45 mm
D6:
29600 1/min
D7:
0,108 kg
D9:
0
E1:
45 °
E5:
1 mm
F1:
R
F21:
1
F22:
1
G13:
1
G21:
S
H21:
1
H22:
4
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4574-010-A12-01-03
D c:
10 mm
D a:
18,3 mm
d 1:
12 mm
l 4:
30 mm
l 1:
120 mm
L c:
3,5 mm
κ:
45 Deg
Z:
1
Masse (Gewicht):
0,11 kg
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,90*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.