Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasfräser M4574-025-A25-02-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasfräser
Fasfräser
Fasfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6689698
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4574-025-A25-02-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Fasfräser M4574 • Zylinderschaft • metrisch • κ=45° • Dc=25mm • Z=2 • SD .. 1204 ..
Weitere Informationen:
J21:
M4574-025-A25-02-07
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
2
A1:
25 mm
A2:
41,6 mm
B2:
7,5 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
200 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C4:
56 mm
D6:
20600 1/min
D7:
0,753 kg
D9:
0
E1:
45 °
E5:
1 mm
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G21:
S
H21:
1
H22:
4
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
M4574-025-A25-02-07
D c:
25 mm
D a:
41,6 mm
d 1:
25 mm
l 4:
40 mm
l 1:
200 mm
L c:
7,5 mm
κ:
45 Deg
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,75 kg
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,07*
€ 407,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,14*
€ 400,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,54*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,07*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.