Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtkant positiv ODMT0504ZZN-D57 WKK25S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-6702095
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ODMT0504ZZN-D57 WKK25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Achtkant positiv ODMT ...-D57 • Hauptfreiwinkel=15° • WKK25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
ODMT0504ZZN-D57 WKK25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
9
A1:
135 °
A2:
15 °
B1:
5,26 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,2 mm
D7:
10 °
D75:
0,007 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D57
F1:
N
F2:
8
G1:
M
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK25S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
ODMT0504ZZN
Bezeichnung:
ODMT0504ZZN-D57 WKK25S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
8
l:
5,26 mm
d:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
15 Deg
r:
0,8 mm
b:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,54*
€ 199,3726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,59*
€ 198,2421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,54*
€ 189,8526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,23*
€ 179,9637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,48*
€ 161,2212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.