Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch negativ SNGX1205ZNN-F57 WKK25S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-6702106
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNGX1205ZNN-F57 WKK25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNGX ...-F57 • Hauptfreiwinkel=0° • WKK25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
SNGX1205ZNN-F57 WKK25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
5,765 mm
D1:
0,8 mm
D2:
1,2 mm
D6:
1,2 mm
D7:
16 °
D75:
0,009 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
F57
F1:
N
F2:
4
G1:
G
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
6,1 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK25S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
SNGX1205ZNN
Bezeichnung:
SNGX1205ZNN-F57 WKK25S
Anzahl Schneidkanten:
8
l:
12,7 mm
s:
5,77 mm
b:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,26*
€ 314,4694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,15*
€ 309,5785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,15*
€ 294,1085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,35*
€ 270,5465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,13*
€ 259,5747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.