Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142-M2-C0-WY80FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6714319
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC142-M2-C0-WY80FC
EAN/GTIN:
     4042446261221
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer m2
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 50° • geeignet für Grundloch • WY80FC • M 2 • P=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
TC142-M2-C0-WY80FC
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
2 mm
A25:
M 2
A3:
0,4 mm
A5:
6HX
A6:
1,56 mm
A9:
1,5 mm
B1:
4 mm
B2:
9 mm
B3:
45,79 mm
B4:
0,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
50 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WY80FC
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
TC142-M2-C0-WY80FC
D N:
M 2
P:
0,4 mm
l 1:
45 mm
L c:
4 mm
l 3:
9 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,84*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,88*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 729,05*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 723,50*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 742,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.