Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master ASME B5.50 C. C6-A390B.45-50 080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master ASME B5.50 C.
Master ASME B5.50 C.
Master ASME B5.50 C.
Artikel-Nr.:
     C9599-6728022
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C6-A390B.45-50 080
EAN/GTIN:
     k.A.
Master ASME B5.50 C.-A390B.45 • metrisch • d1=50 • d11=C6
Weitere Informationen:
J21:
C6-A390B.45-50 080
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
63 mm
A4:
98,42 mm
B1:
60,9 mm
B3:
80 mm
B4:
181,8 mm
B71:
80 mm
C11:
SKG
C12:
37
C13:
1"-8
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
63 mm
C4:
101,75 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0630
D6:
12000 1/min
D7:
3,68 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
C6-A390B.45-50 080
d 1:
CAT50
d 11:
C6
l 4:
80 mm
l 16:
60,9 mm
Masse (Gewicht):
3,68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,07*
€ 501,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,90*
€ 498,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,71*
€ 460,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,81*
€ 448,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.