Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master ASME B5.50 C. C5-A390B.45-40 080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master ASME B5.50 C.
Master ASME B5.50 C.
Master ASME B5.50 C.
Artikel-Nr.:
     C9599-6728030
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-A390B.45-40 080
EAN/GTIN:
     k.A.
Master ASME B5.50 C.-A390B.45 • metrisch • d1=40 • d11=C5
Weitere Informationen:
J21:
C5-A390B.45-40 080
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
50 mm
A4:
63,5 mm
B1:
60,9 mm
B3:
80 mm
B4:
148,4 mm
B71:
80 mm
C11:
SKG
C12:
37
C13:
5/8"-11
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
50 mm
C4:
68,4 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0500
D6:
25000 1/min
D7:
1,5 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
7
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J11:
AD/
J7:
0
Bezeichnung:
C5-A390B.45-40 080
d 1:
CAT40
d 11:
C5
l 4:
80 mm
l 16:
60,9 mm
Masse (Gewicht):
1,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,90*
€ 434,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,57*
€ 430,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.