Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebenkant negativ XNMU0705ANN-F27 WKP25S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Siebenkant negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-6768432
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XNMU0705ANN-F27 WKP25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Siebenkant negativ XNMU ...-F27 • Hauptfreiwinkel=0° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,1mm
Weitere Informationen:
J21:
XNMU0705ANN-F27 WKP25S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
11
A1:
128,57 °
A2:
0 °
B1:
6,98 mm
B3:
14,5 mm
C1:
5 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,1 mm
D7:
16 °
D75:
0,011 kg
E41:
S
E6:
2
E7:
5,1 mm
E9:
F27
F1:
N
F2:
7
G1:
M
G4:
4,6 mm
G5:
3
G6:
4,07 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP25S
H5:
TiCN+Al2O3+(TiCN)
H6:
S
J11:
XNMU0705ANN
Bezeichnung:
XNMU0705ANN-F27 WKP25S
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
14
d:
14,5 mm
l:
6,98 mm
s:
5 mm
r:
0,8 mm
b:
1,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.